omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 変位・測長・回転角度センサ
スマートセンサ 演算ユニット ZX2シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
(スマートセンサアンプユニット)形ZX-LDA11-N/41-N/形ZX-EDA11/41/形ZX-TDA11/41
注文コード
39112997
品番
ZX-CAL2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用周囲温度(℃)
動作時:0〜50
保存時:-15〜60
(ただし、氷結、結露しないこと)
種類
判別変位センサ
適合
(スマートセンサアンプユニット)形ZX-LDA11-N/41-N/形ZX-EDA11/41/形ZX-TDA11/41
接続方式
コネクタタイプ
消費電流(mA)
12以下(アンプユニットから供給)
付属品
取扱説明書
質量(g)
梱包状態約50
材質(ケース)
ABS
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
耐振動(耐久)
10〜150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s
2
)
300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
使用周囲湿度(%RH)
動作時・保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10〜150複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min