omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 変位・測長・回転角度センサ
スマートセンサ リニア近接タイプ アンプユニット部 ZX-E
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
材質(カバー)
ポリカーボネート
注文コード
39113067
品番
ZX-EDA41 2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
入力
ゼロリセット入力/タイミング入力/リセット入力/判定出力保持入力
ON時:電源電圧短絡または電源電圧-1.5V以下
OFF時:開放(漏れ電流0.1mA以下)
判定出力
(HIGH/PASS/LOW:3出力)
PNPオープンコレクタ出力 DC30V 50mA 以下 残留電圧2V以下
種類
判別変位センサ
電源電圧(V)
DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下
接続方式
コード引き出しタイプ
機能
計測値表示/設定値・出力値・分解能表示/リニアリティ調整(材質選択)/スケーリング/表示リバース/表示消灯モード/ECOモード/表示桁数変更/サンプルホールド/ピークホールド/ボトムホールド/ピーク to ピークホールド/セルフピークホールド/セルフボトムホールド/アベレージホールド/ディレイホールド/ゼロリセット/イニシャルリセット/リニアリティ調整値初期化/オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ/前回値比較/非測定時設定/しきい値ダイレクト設定/位置決めティーチング/オートマチックティーチング/ヒス幅可変/タイミング入力/リセット入力/判定出力保持入力/モニタフォーカス/リニア出力補正/(A-B)演算(A+B)演算 K-(A+B)演算/相互干渉防止/センサ部断線検知/ゼロリセットメモリ/ゼロリセット時表示/機能ロック
付属品
取扱説明書
質量(g)
約350(梱包状態)
出力
(リニア出力)電流出力時:4〜20mA/F.S. 最大負荷抵抗300Ω、電圧出力時:±4V(±5V、1〜5V)出力インピーダンス100Ω
コード長さ(m)
2
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
消費電流(mA)
電源電圧DC24V時、140以下(センサ接続時)
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500メガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時・保存時:各0〜50(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(カバー)
ポリカーボネート
電圧の影響
電源電圧±20%にてリニア出力値の0.5%F.S.(センサ部含む)
耐振動(耐久)
10〜150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
表示灯
動作表示灯:high(橙色)、pass(緑色)、low(黄色)、7セグデジタルメイン表示(赤色)、7セグデジタルサブ表示(黄色)、power on(緑色)、ゼロリセット(緑色)、イネーブル表示(緑色)
平均回数
1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024/2048/4096回
出力形式
(リニア出力)電流出力時:4〜20mA/F.S. 最大負荷抵抗300Ω、電圧出力時:±4V(±5V、1〜5V)出力インピーダンス100Ω、PNP出力
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
測定周期(μs)
150
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s
2
)
300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
使用周囲湿度(%RH)
動作時・保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10〜150複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
注意
※形ZX-EDA□□アンプユニット部に内蔵されるプログラムは、外国為替令(外為令)別表2項(1)に該当します。ただし、貿易外省令第9条第2項第14号イの規定の条件に合致する場合、役務取引許可は不要です。(なお、大量破壊兵器等または通常兵器の開発等に用いられるおそれがある場合は、役務取引許可が必要な場合があります。)