スマートセンサ リニア近接タイプ センサ部 ZX-E

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)0〜2 センサ形状ねじ形 仕様輸出貿易管理令/該当なし、表示分解能/1μm単位 注文コード39113103 品番ZX-EM02T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は検出距離・センサ形状・仕様など17種類から選べます 他の種類を見る
使用周囲温度(℃)
動作時:-10〜60(ただし、氷結、結露しないこと)
保存時:-20〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
種類判別変位センサ 検出対象磁性金属 検出距離(mm)0〜2 接続方式コネクタ中継タイプ 付属品プリアンプ取りつけ金具(形ZX-XBE1)、取扱説明書 仕様輸出貿易管理令/該当なし、表示分解能/1μm単位 質量(g)約140(梱包状態) 保護構造(センサヘッド部)IEC60529規格 IP67 コード長さ(m)2 標準検出物体(mm)鉄(S50C)30×30×3 分解能(μm)0.8 材質(ケース)黄銅(センサヘッド) 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500メガにて) 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h 材質(検出面)耐熱ABS(センサヘッド) 温度特性0.07%F.S./℃(アンプ部含む) 材質(ナット)黄銅ニッケルメッキ 材質(座金)鉄 亜鉛メッキ 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) リニアリティ±0.5%F.S. 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min(充電部一括とケース間) センサ形状ねじ形 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h 検出ヘッドサイズM10×22mm
注意
※形ZX-E□□センサ部は、輸出貿易管理令(輸出令)別表第1 2項(12)2に該当します。また、形ZX-E□□センサ部に内蔵される技術データは外国為替令(外為令)に該当します。日本国外に輸出(持ち出す場合も含む)する際には、経済産業省への輸出許可申請等、必要な手続きをお取りください。
メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39113103
2018-12-13
用途:
機械メンテナンス時

とても良い商品です、高価格なので安くなったらたすかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする