omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 変位・測長・回転角度センサ
スマートセンサ リニア近接タイプ センサ部 ZX-E
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離(mm)
0〜7
センサ形状
ねじ形
注文コード
39113112
品番
ZX-EM07M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・センサ形状・仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
使用周囲温度(℃)
動作時:-10〜60(ただし、氷結、結露しないこと)
保存時:-20〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
種類
判別変位センサ
検出対象
磁性金属
検出距離(mm)
0〜7
接続方式
コネクタ中継タイプ
付属品
プリアンプ取りつけ金具(形ZX-XBE1)、取扱説明書
質量(g)
約160(梱包状態)
保護構造
(センサヘッド部)IEC60529規格 IP67
コード長さ(m)
2
標準検出物体(mm)
鉄(S50C)60×60×3
分解能(μm)
2.8
材質(ケース)
黄銅(センサヘッド)
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500メガにて)
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h
材質(検出面)
耐熱ABS(センサヘッド)
温度特性
0.07%F.S./℃(アンプ部含む)
材質(ナット)
黄銅ニッケルメッキ
材質(座金)
鉄 亜鉛メッキ
耐電圧(V/min)
充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
リニアリティ
±0.5%F.S.
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min(充電部一括とケース間)
センサ形状
ねじ形
衝撃(耐久)(m/s
2
)
500 X、Y、Z 各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時・保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h
検出ヘッドサイズ
M18×46.3mm
注意
※形ZX-E□□センサ部は、輸出貿易管理令(輸出令)別表第1 2項(12)2に該当します。また、形ZX-E□□センサ部に内蔵される技術データは外国為替令(外為令)に該当します。日本国外に輸出(持ち出す場合も含む)する際には、経済産業省への輸出許可申請等、必要な手続きをお取りください。
メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます