omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 変位・測長・回転角度センサ
スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)インターフェースユニット ZX-GT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コード長さ(m)
RS-232C:0.5バイナリ出力:2
注文コード
39113155
品番
ZX-GIF41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
コード長さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
周囲温度(℃)
使用時:0〜+50
保存時:-15〜+60(ただし氷結、結露しないこと)
種類
判別変位センサ
適合
(コントローラ)形ZX-GTC41
コード長さ(m)
RS-232C:0.5バイナリ出力:2
電源供給
電源電圧:コントローラより供給
消費電流(mA)
60以下
付属品
クランプ2個
質量(g)
約330
保護構造
IEC60529規格 IP20
出力
PNPオープンコレクタ出力、DC30V 20mA(最大)、残留電圧 2V以下
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)
ポリカーボネート
周囲湿度(%RH)
動作時・保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)
10〜150Hz 片振幅 0.35mm X、Y、Z方向 80min
表示灯
電源表示(緑)、コントローラ通信表示(橙)、コントローラ通信エラー表示(赤色)、外部端末通信表示(橙)、外部端末通信エラー表示(赤色)、バイナリ出力表示
通信ポート
RS-232Cポート(D-SUB 9ピンコネクタ)
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s
2
)
300 6方向 各3回(上下、左右、前後)