スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)センサヘッド部 ZX-GT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)0〜500 出力NPN 注文コード39113173 品番ZX-GT2840S11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は検出距離・出力など4種類から選べます 他の種類を見る
周囲温度(℃)
使用時:0〜+40
保存時:-15〜+50(ただし氷結、結露しないこと)
種類判別変位センサ 形状投光器・受光器分離型 電源電圧(V)(投光器) DC24+10%、-15% リップル(p-p) 10%以下 コード長さ(m)2 検出方式透過型 検出距離(mm)0〜500 付属品レーザ関連ラベル 質量(g)約550 保護構造IEC60529規格 IP40 出力NPN 分解能(μm)10(平均回数16回時) 材質(ケース)アルミダイカスト 消費電流(mA)(投光器) 30以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 測定範囲(幅)(mm)28 周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと) 直線性±0.1%F.S. 耐振動(耐久)10〜150Hz 片振幅 0.75mm X、Y、Z方向 80min 材質(レンズ)ガラス 最小検出物体Φ0.5mm 使用周囲照度(Lx)投光器:3000(白熱ランプ)、受光器:1000(白熱ランプ) 表示灯(投光器) レーザ点灯表示灯(緑)、レーザ劣化検知表示灯(赤色)、(受光器) 光軸設定表示灯(緑) 温度特性0.01%F.S/℃ 光源(発光波長)可視半導体レーザ(650) 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする