omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 変位・測長・回転角度センサ
スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)センサヘッド部 ZX-GT
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離(mm)
40
出力
NPN
注文コード
39113182
品番
ZX-GT2840S41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・出力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
周囲温度(℃)
使用時:0〜+40
保存時:-15〜+50(ただし氷結、結露しないこと)
種類
判別変位センサ
形状
投光器・受光器一体型
電源電圧(V)
(投光器) DC24+10%、-15% リップル(p-p) 10%以下
コード長さ(m)
2
検出方式
透過型
検出距離(mm)
40
付属品
レーザ関連ラベル
質量(g)
約570
保護構造
IEC60529規格 IP40
出力
NPN
分解能(μm)
10(平均回数16回時)
材質(ケース)
アルミダイカスト
消費電流(mA)
(投光器) 30以下
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
測定範囲(幅)(mm)
28
周囲湿度(%RH)
動作時・保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと)
直線性
±0.1%F.S.
耐振動(耐久)
10〜150Hz 片振幅 0.75mm X、Y、Z方向 80min
材質(レンズ)
ガラス
最小検出物体
Φ0.2mm
使用周囲照度(Lx)
投光器:3000(白熱ランプ)、受光器:1000(白熱ランプ)
表示灯
(投光器) レーザ点灯表示灯(緑)、レーザ劣化検知表示灯(赤色)、(受光器) 光軸設定表示灯(緑)
温度特性
0.01%F.S/℃
光源(発光波長)
可視半導体レーザ(650)
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s
2
)
300 6方向 各3回(上下、左右、前後)