omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 変位・測長・回転角度センサ
スマートセンサ レーザタイプ センサヘッド部 ZX-L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離(mm)
100
コード長さ(m)
0.5
注文コード
39113234
品番
ZX-LD100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・コード長さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
周囲温度(℃)
動作時:0〜+50
保存時:-15〜+60(ただし、氷結、結露しないこと)
種類
判別変位センサ
タイプ
スポットビーム
形状
(ビーム)スポット
コード長さ(m)
0.5
検出距離(mm)
100
接続方式
コネクタ中継
付属品
取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字)
質量(g)
約150
測定範囲(mm)
±10
保護構造
IEC規格 IP50
分解能(μm)
16
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時:0〜50、保存時:-15〜60(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(カバー)
アルミ
周囲湿度(%RH)
動作時・保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと)
ビーム径
Φ100μm
耐振動(耐久)
10〜150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min
材質(レンズ)
ガラス
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱ランプ:3000以下
温度特性
0.03%F.S./℃
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
リニアリティ
±0.2%F.S.(全範囲)
発光波長(nm)
650
光学方式
拡散反射型
光源(発光波長)
可視光半導体レーザ(1mW以下、クラス2)
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s
2
)
300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
使用周囲湿度(%RH)
動作時・保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10〜150複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。