omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 変位・測長・回転角度センサ
スマートセンサ レーザタイプ アンプユニット部 ZX-L-N
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●レーザOFF入力/ゼロリセット入力/タイミング入力/リセット:ON時:0V短絡または1.5V以下、OFF時:開放(漏れ電流0.1mA以下)
注文コード
39113322
品番
ZX-LDA11-N 2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
出力
リニア出力
電流出力時:4〜20mA/F.S.最大負荷抵抗300Ω、電力出力時:±4V(±5V、1〜5V)出力インピーダンス100Ω
判定出力
HIGH/PASS/LOW:3出力
PNPオープンコレクタ出力DC30V 50mA以下
残留電圧1.2V以下
種類
判別変位センサ
電源電圧(V)
DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下
コード長さ(m)
2
接続方式
コード引き出し
消費電流(mA)
電源電圧24V時:140以下(センサ接続時)
付属品
取扱説明書
仕様
●レーザOFF入力/ゼロリセット入力/タイミング入力/リセット:ON時:0V短絡または1.5V以下、OFF時:開放(漏れ電流0.1mA以下)
質量(g)
約350(梱包状態)
出力方式
NPN出力
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
機能
測定値表示/現在値・設定値・光量値・分解能表示/スケーリング/表示リバース/表示消灯モード/ECOモード/表示桁数変更/サンプルホールド/ピークホールド/ボトムホールド/ピーク to ピークホールド/セルフピークホールド/セルフボトムホールド/アベレージホールド/ディレイホールド/インテンシティーモード/ゼロリセット/イニシャルリセット/オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ/微分/前回値比較/感度選択/キープ・クランプ切替/しきい値ダイレクト設定/位置決めティーチング/2点ティーチング/オートマチックティーチング/ヒス幅可変/タイミング入力/リセット入力/モニターフォーカス/リニア出力補正/(A-B)演算(A+B)演算/相互干渉/レーザー劣化検知/ゼロリセットメモリ/ゼロリセット時表示/機能ロック
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)
ポリカーボネート
周囲湿度(%RH)
動作時・保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)
10〜150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min
表示灯
動作表示灯:high(橙色)、pass(緑色)、low(黄色)、7セグデジタルメイン表示(赤色)、7セグデジタルサブ表示(黄色)、レーザ ON(緑色)、ゼロリセット(緑色)、イネーブル表示(緑色)
温度特性
反射形ヘッド接続時:0.01%F.S./℃、透過形ヘッド接続時:0.1%F.S./℃
周囲温度(℃)
動作時・保存時:各0〜50(ただし、氷結、結露しないこと)
平均回数
(設定可能)1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024/2048/4096回
測定周期(μs)
150
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s
2
)
300 6方向 各3回(上下、左右、前後)