omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 変位・測長・回転角度センサ
スマートセンサ レーザタイプ センサヘッド部(透過形) ZX-L-N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離(mm)
0〜500
材質(ケース)
ポリエーテルイミド
材質(カバー)
ケース:ポリカーボネート、前面:ガラス
注文コード
39113365
品番
ZX-LT005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
使用周囲温度(℃)
動作時:0〜50
保存時:-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲温度(℃)
動作時:0〜50
保存時:-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
種類
判別変位センサ
コード長さ(m)
0.5
検出方式
透過型
検出距離(mm)
0〜500
接続方式
コネクタ中継
付属品
光軸調整シール、センサヘッド部-アンプユニット部接続コード(1.5m)、取扱説明書
質量(g)
約220(梱包状態)
保護構造
IEC規格 IP40
分解能(μm)
4(平均回数64回の場合)
材質(ケース)
ポリエーテルイミド
測定範囲(幅)(mm)
5
締付トルク(N・m)
0.3以下
材質(カバー)
ケース:ポリカーボネート、前面:ガラス
延長コード(m)
専用延長コードにて10まで延長可能
最小検出物体
Φ0.05mm不透明体
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱ランプ:10000以下
温度特性
0.2%F.S./℃
出力(mW)
最大0.35以下
発光波長(nm)
650
光源(発光波長)
可視半導体レーザ(JISクラス1)