スマートセンサ レーザタイプ センサヘッド部(透過形) ZX-L-N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)0〜500 材質(ケース)亜鉛ダイカスト 材質(カバー)ケースカバー:亜鉛ダイカスト、前面カバー:ガラス 注文コード39113383 品番ZX-LT030 0.5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は検出距離・材質など4種類から選べます 他の種類を見る
使用周囲温度(℃)
動作時:0〜50
保存時:-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲温度(℃)
動作時:0〜50
保存時:-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
種類判別変位センサ コード長さ(m)0.5 検出方式透過型 検出距離(mm)0〜500 接続方式コネクタ中継 付属品取りつけ金具、センサヘッド部-アンプユニット部接続コード、取扱説明書 質量(g)約450(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP40 分解能(μm)12(平均回数64回の場合) 材質(ケース)亜鉛ダイカスト 測定範囲(幅)(mm)30 締付トルク(N・m)- 材質(カバー)ケースカバー:亜鉛ダイカスト、前面カバー:ガラス 延長コード(m)専用延長コードにて10まで延長可能 最小検出物体Φ0.3mm不透明体 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:10000以下 温度特性0.3%F.S./℃ 出力(mW)最大0.2以下 発光波長(nm)650 光源(発光波長)可視半導体レーザ(JISクラス1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする