画像準備中

スマートセンサ (シンプルレーザ変位センサ)センサヘッド部+アンプ部 ZX-SD

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)(センサヘッド部)100 注文コード39113401 品番ZX-SD101L 0.5M
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は検出距離など12種類から選べます 他の種類を見る

高精度な計測から検出までローコストで実現

判定出力
(アンプ部)
NPNオープンコレクタ出力
DC30V 50mA以下
残留電圧1.2V以下
周囲湿度(%RH)
(センサヘッド部)動作時・保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと)
(アンプ部)動作時・保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと)
周囲温度(℃)
(センサヘッド部)動作時:0〜+50、保存時:-15〜+60(ただし、氷結、結露しないこと)
(アンプ部)動作時:0〜+50、保存時:-15〜+60(ただし、氷結、結露しないこと)
備考都度納期確認 種別センサヘッド部(反射形)/100mmスポットビーム 種類判別変位センサ 電源電圧(V)アンプ部:DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下 コード長さ(m)(センサヘッド部)0.5、(アンプ部)2 検出距離(mm)(センサヘッド部)100 質量(g)約490(センサヘッド部とアンプ部のセット) 測定範囲(mm)(センサヘッド部)±40 保護構造(センサヘッド部)IP50、(アンプ部)IP40 出力アンプ:NPN出力 分解能(μm)(センサヘッド部)16 材質(ケース)(センサヘッド部・アンプ部)ポリブチレンテレフタレート 材質(カバー)(センサヘッド部)アルミ、(アンプ部)ポリカーボネート 直線性(センサヘッド部)±0.2%F.S.(80〜120mm) ビーム径(センサヘッド部)150μm×2mm 消費電力(mW)アンプ部:3400以下(センサ接続時)(電源電圧 24V時、消費電流140mA以下) 使用周囲照度(Lx)センサヘッド部:3000(白熱ランプ) 表示灯動作表示灯:HIGH(橙色)、PASS(緑色)、LOW(黄色)、7セグデジタルメイン表示(赤色)、7セグデジタルサブ表示(黄色)、Powe(r 緑色)、ゼロリセット(緑色)、イネーブル表示(緑色) 温度特性(センサヘッド部)±0.03%F.S./℃ 処理速度アンプ部:STD(600ms)/FAST(40ms) 光源(発光波長)(センサヘッド部)赤色半導体レーザ(λ=650nm 1mW以下)(JIS規格 クラス2)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする