判定出力
(アンプ部)
NPNオープンコレクタ出力
DC30V 50mA以下
残留電圧1.2V以下
周囲湿度(%RH)
(センサヘッド部)動作時・保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと)
(アンプ部)動作時・保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと)
周囲温度(℃)
(センサヘッド部)動作時:0〜+50、保存時:-15〜+60(ただし、氷結、結露しないこと)
(アンプ部)動作時:0〜+50、保存時:-15〜+60(ただし、氷結、結露しないこと)
備考都度納期確認
種別センサヘッド部(反射形)/300mmラインビーム
種類判別変位センサ
電源電圧(V)アンプ部:DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下
コード長さ(m)(センサヘッド部)0.5、(アンプ部)2
検出距離(mm)(センサヘッド部)40
質量(g)約490(センサヘッド部とアンプ部のセット)
測定範囲(mm)(センサヘッド部)±10
保護構造(センサヘッド部)IP50、(アンプ部)IP40
出力アンプ:NPN出力
分解能(μm)(センサヘッド部)2
材質(ケース)(センサヘッド部・アンプ部)ポリブチレンテレフタレート
材質(カバー)(センサヘッド部)アルミ、(アンプ部)ポリカーボネート
直線性(センサヘッド部)±0.2%F.S. (32〜48mm)
ビーム径(センサヘッド部)75μm×2mm
消費電力(mW)アンプ部:3400以下(センサ接続時)(電源電圧 24V時、消費電流140mA以下)
使用周囲照度(Lx)センサヘッド部:3000(白熱ランプ)
表示灯動作表示灯:HIGH(橙色)、PASS(緑色)、LOW(黄色)、7セグデジタルメイン表示(赤色)、7セグデジタルサブ表示(黄色)、Powe(r 緑色)、ゼロリセット(緑色)、イネーブル表示(緑色)
温度特性(センサヘッド部)±0.1%F.S./℃
処理速度アンプ部:STD(600ms)/FAST(40ms)
光源(発光波長)(センサヘッド部)赤色半導体レーザ(λ=650nm 1mW以下)(JIS規格 クラス2)