ZX-SF11 スマートセンサ 通信インターフェースユニット omron(オムロン) 39113453 ZX-SF11 スマートセンサ 通信インターフェースユニット omron(オムロン) 39113453 ZX-SF11 スマートセンサ 通信インターフェースユニット omron(オムロン) 39113453

スマートセンサ 通信インターフェースユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合形ZX2-LDA□□(2013年11月生産分以降) 注文コード39113453 品番ZX-SF11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は適合など2種類から選べます 他の種類を見る
通信機能
通信ポート:RS-232Cポート(D-SUB 9ピンコネクタ)
通信方式:全二重
同期方式:調歩同期
伝送コード:ASCII
通信速度:38400(出荷時)/9600bps切替可能
データビット長:8bit
パリティチェック:なし
ストップビット長:1bit
データ区切り(受信時):CRまたはCR+LFを自動認識
データ区切り(送信時):CR+LF固定
適合形ZX2-LDA□□(2013年11月生産分以降) 付属品取扱説明書、クランプ 2個 仕様●アンプユニット接続可能台数:最大5台●接続アンプユニットバージョン:V1.330以上(センサアンプバージョンはセンサアンプ電源投入時にサブデジタル表示灯に表示されます) 保護構造- 耐電圧AC1000、50/60Hz 1min 漏れ電流10mA以下 接続方式USBコネクタ 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 電源電圧(V)DC10〜30±10%(リップル(p-p)10%含む)センサアンプから供給) 消費電流(A)消費電流0.06以下(アンプユニット部から供給) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:0〜50、保存時:-15〜60(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー)ポリカーボネート 保護回路電源逆接続保護 消費電力(mW)720以下(24V時30mA以下、12V時60mA以下)(センサアンプの消費電流、出力電流は除く) 表示灯電源:緑、センサ通信中:緑、センサ通信エラー:赤、外部端末通信:緑、外部端末通信エラー:赤 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 漏れ電流10mA以下 使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:35〜85(ただし、結露しないこと)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする