omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 変位・測長・回転角度センサ
スマートセンサ 通信インターフェースユニット
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
形ZX用
注文コード
39113462
品番
ZX-SF21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
通信機能
通信ポート:USBポート
通信プロトコル:compoway/Fおよび無手順(自動切り替え)
通信速度:38400bps、500kbps(ディップスイッチによる選択)
データ構成:データビット8、パリティなし、スタートビット1、ストップビット1、プローブ制御なし
備考
都度納期確認
適合
形ZX用
付属品
取扱説明書、クランプ 2個、CD-ROM(USBドライバ)
仕様
●アンプユニット接続可能台数:5台
保護構造
IP20
耐電圧
AC1000、50/60Hz 1min 漏れ電流10mA以下
接続方式
USBコネクタ
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
電源電圧(V)
DC12〜24±10%(リップル(p-p)10%含む)センサアンプから供給)
消費電流(A)
電源電圧12V時70以下(アンプユニットの消費電流、出力電流は除く)
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時:0〜50、保存時:-15〜60(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(カバー)
ポリカーボネート
保護回路
電源逆接続保護
消費電力(mW)
-
表示灯
電源:緑、センサ通信中:緑、センサ通信エラー:赤、外部端末通信:緑、外部端末通信エラー:赤
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz) 漏れ電流10mA以下
使用周囲湿度(%RH)
動作時・保存時:35〜85(ただし、結露しないこと)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。