スマートセンサ (高精度接触タイプ)アンプユニット部 ZX-T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39113471 品番ZX-TDA11 2M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
判定出力
NPNオープンコレクタ出力
DC30V 30mA max.
残留電圧1.2V以下
電源電圧(V)DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下 コード長さ(m)2 接続方式コード引き出し 消費電流(mA)電源電圧24V時:140以下(センサ接続時) 質量(g)約350 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 材質(カバー)ポリカーボネート 表示灯動作表示灯:HIGH(橙色)、PASS(緑色)、LOW(黄色)、7セグデジタルメイン表示(赤色)、7セグデジタルサブ表示(黄色)、Power表示(緑色)、ゼロリセット(緑色)、イネーブル表示(緑色) 温度特性0.03%F.S./℃ 周囲温度(℃)動作時・保存時:各0〜+50(ただし、氷結、結露しないこと) 平均回数(設定可能)1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024回 測定周期(μs)1000
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする