omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 変位・測長・回転角度センサ
スマートセンサ (高精度接触タイプ)センサ部 ZX-T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲(mm)
4
仕様
輸出貿易管理令非該当
形状
細径
注文コード
39113541
品番
ZX-TDS04T-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・仕様・形状
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
温度特性
センサヘッド部:0.01% F.S./℃
プリアンプ部:0.01% F.S./℃
周囲温度(℃)
動作時:0〜+50
保存時:-15〜+60(ただし、氷結、結露しないこと)
形状
細径
タイプ
低圧測定力
付属品
プリアンプ取りつけ金具(形ZX-XBT1)
仕様
輸出貿易管理令非該当
質量(g)
約100
測定範囲(mm)
4
保護構造
(ヘッド部)IP54
寸法(Φmm)
6
測定力(N)
約0.25
分解能(μm)
0.1
周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命
1000万回以上
可動範囲(mm)
約5
リニアリティ
±0.5% F.S.
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。