画像準備中

スマートセンサ (高精度接触タイプ)センサ部 ZX-T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)10 形状ロングレンジ 注文コード39113557 品番ZX-TDS10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は測定範囲・仕様・形状など14種類から選べます 他の種類を見る
接続方式
コネクタ中継タイプ
(センサヘッド-プリアンプ間:2m プリアンプ-コネクタ間:0.2m)
温度特性
(センサヘッド部)0.01% F.S./℃
(プリアンプ部)0.01% F.S./℃
周囲温度(℃)
動作時:0〜+50
保存時:-10〜+60(ただし、氷結、結露しないこと)
形状ロングレンジ タイプスタンダード 付属品プリアンプ取りつけ金具(形ZX-XBT1)直角アダプタ 質量(g)約100 測定範囲(mm)10 保護構造(ヘッド部)IP65、(プリアンプ部)IP40 寸法(Φmm)8 測定力(N)約0.7 分解能(μm)0.4 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久)10〜55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 50min 材質(取付金具)ステンレス 機械的寿命1000万回以上 可動範囲(mm)10.5 リニアリティ±0.04% F.S. 衝撃(耐久)(m/s2)150 6方向 各3回(上下、左右、前後)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする