接続方式
コネクタ中継タイプ
(センサヘッド-プリアンプ間:2m プリアンプ-コネクタ間:0.2m)
温度特性
(センサヘッド部)0.01% F.S./℃
(プリアンプ部)0.01% F.S./℃
周囲温度(℃)
動作時:0〜+50
保存時:-10〜+60(ただし、氷結、結露しないこと)
形状ロングレンジ
タイプエアーリフト
付属品プリアンプ取りつけ金具(形ZX-XBT1)直角アダプタ
仕様バキュームリトラクト(VR)対応
質量(g)約100
測定範囲(mm)10
保護構造(ヘッド部)IP65、(プリアンプ部)IP40
寸法(Φmm)8
測定力(N)約0.6
分解能(μm)0.4
周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)10〜55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 50min
材質(取付金具)ステンレス
機械的寿命1000万回以上
可動範囲(mm)10.5
リニアリティ±0.04% F.S.
衝撃(耐久)(m/s2)150 6方向 各3回(上下、左右、前後)