超音波洗浄機セパレート型 WDX-600-I

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39113577 品番WDX-600-I
参考基準価格(税別)¥545,000 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800

フルデジタルが可能にした独自のダイナショックモジュレーション(DM)方式)により、ソフトな洗浄からハードな洗浄まで、用途に合わせた最適な洗浄が得られます。DM(DYNASHOCKMODULATIONの略)方式とは、トータル出力パワーが一定のまま、同一振動子から2周波を同時に発振する発振方式です。オートチューニング機能により振動子ユニット交換時、発振器の調整が不要です。前面パネル表示器により出力電力の管理が可能です。異常発生時は異常原因がわかるエラーメッセージを表示して迅速な対応が可能です。

種別超音波発振器 質量(kg)11 電源AC200〜240V±10% 単相 50/60Hz 1200VA 定格出力(W)600 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×148 発振周波数(kHz)28、75 アズワン品番61-0172-74 発振方式DM発振方式(0〜100%)+スイープ発振
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする