uni パワータンク

(78件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39113794 品番 SN200PT10.24
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

加圧式ボールペンリフィール内蔵。
濡れた紙にも!
上向き筆記OK!
速書きでもカスレない!
氷点下の環境でも!
濡れた紙OK、上向き使用OK、氷点下でもOK

厚さ(mm)16.6 色(本体) 最大径(Φmm)12.4 材質軸、クリップ:再生PC樹脂(ラバークリップ付) 全長(mm)144 適合SNP-10.24 インク色 質量(g)13 先端ボール径(mm)1.0 替芯SNP-10 トラスコ品番400-8057 シリーズパワータンク エコマーク認定認定 方式ノック式 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 エコマーク認定番号18 112 199 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 78
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
事務作業
製造業

長年にわたりこの商品を愛用しております。書き味がとても好きで、握った時の太さの安心感も気に入っている点です。

2025-12-24
用途:
屋外で、スコアカードに記入する時使用してます。
医療・福祉・介護関連業

上にしても、インクが出てかすれずにかけます。
雨の中でもにじまずに、記入出来て助かります

2025-12-19
用途:
外の書き物
康栄工業株式会社 様

雨の中でも滲みにくく書きやすい。少しの力でも文字がしっかり書ける

2025-01-22
用途:
作業中にメモを取る
電気・ガス・熱供給・水道業

寸法測りながらメモを取るときは下向けて書くときばかりではなく、横を向けて書くこともあり、インクが出ない時もあり作業性が悪かった。このペンは横でも問題なく書き続けられストレスが無くなった。インクははっきりした黒でこれも良い。

2025-02-05
用途:
色々な環境に耐えられます
NAN建築設計 様 (建設業・工事業)

場面を選ぶことなく安定して使えるのでとてもいい商品だと思います。

対象商品:
39113776
2024-10-14
用途:
作業中の簡単なメモ
製造業

多少汚れた紙や、紙がなく手の甲に書くなど、普通のボールペンでは書けないようなシーンで活躍。期待どうりです。
同じインク、同じ機構でもう少しビジネスシーンにも使えるメタルボディの物もですと嬉しいです。

対象商品:
08434571
2024-04-22
用途:
革にラインを引く時に使う為に購入
製造業

圧力式インクタンクなのでカスレが無く上向きでも書けるのが気に入っています。

対象商品:
08434587
2023-01-06
用途:
記録
教育・研究機関

上向き筆記も出来るとのことで購入しましたが,実質的にはあまり機会がありません.ペンとして問題なく使用出来ると思います.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする