uni パワータンク替芯

(34件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39113943 品番 SNP10.24
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥99
販売価格(税別)
90

加圧式ボールペンパワータンクの替芯です。

適合SN-200PT-10(パワータンク スタンダード) 全長(mm)111.5 最大径(Φmm)7.95 インク色 先端ボール径(mm)1 トラスコ品番400-8081 質量(g)4.4 適合本体シリーズ名パワータンク単色 方式ノック式 材質(チップ)ステンレス インク油性 入数1本 商品タイプ替芯 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
事務作業
製造業

パワータンクの書き味が好きで、本体と共に購入しています。

2025-05-26
用途:
納品書の記入

このパワータンクが発売されてからずーっとこちらを使用しております。
屋外で使うことが多いので氷点下から雨の日まで良く書けるのでストレスがありません最高!!

対象商品:
08443102
2024-05-03
用途:
仕事で使用。
製造業

目線あたりの壁に掲示している作業指示リストにサインするのに(普通のボールペンだと文字がかすれて書きずらい)しっかり文字が書ける。上向でも書けちゃうので重宝しています。インクケース内に圧縮ガスが入っていてどの方向でもインクが正常に出る。なんといっても安価です。

対象商品:
08443102
2023-12-13
用途:
伝票記入などに使用
フジスクリーン 様 (製造業)

このボールペンは何年使っているだろうか?もう何本使っただろうか?替え芯もわからないくらい買った。書き味がとてもなめらかで気にっています。これからも使い続けると思います。

対象商品:
08443102
2022-09-19
用途:
帳面記帳時
イトー・トレーディング株式会社 様

現在 使用中です. 文具屋様推奨品です. 一層開発に御期待申し上げます.

対象商品:
08443102
2022-02-06
用途:
仕事での筆記
建設業・工事業

一般のボールペンに比べると割高ですが、
加圧インクなので上向きや少々の降雨時の濡れた紙でも
普通にすらすらと書けます。
1.0,0.7,0.5と試しましたが文字太さは0.7が1番シックリいきます。

1人が参考にしています
対象商品:
08443102
2022-01-19
用途:
ボールペンの替え芯として使用しています
農・林・水産業

上に向けてもインクが出るので便利良く使っていましたが、インクが切れて替え芯を探していました。
モノタロウで同じ品番のものを見つけて購入しました。このようなものまで取り揃えてあることに驚きました。
以前同様便利に使えています。

1人が参考にしています
対象商品:
08443111
2021-10-31
用途:
予備として備蓄

中々近所のお店で探しても見つからないので、替え芯が売られている事自体ありがたいです。どんな姿勢でも書けるこの製品は気に入っているので、今後も利用していく予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする