塗料カップ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39114074 品番 ST250
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

塗料が注ぎ易く洗浄がし易い広口タイプ

取付ネジ径(ガン)G1/4 カップ容量(mL)250 質量(g)150 適合スプレーガンGR-210、GR-310、Feel 材質(カップ部)SUS

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35680163
2021-04-05
用途:
少量の塗装作業時
株式会社アシベテック 様

小さなカップなので軽いし、洗浄する際も時間の節約になる。

対象商品:
35680163
2019-12-05
用途:
狭い部分の塗装時
自動車・二輪車・自転車関連業

狭い個所での使用に適しています。また、スプレーガンを置いた時に安定しておける脚もついているため便利です

2人が参考にしています
対象商品:
39114074
2017-11-15
用途:
塗装作業時

アルミじゃないので、いいみたいです。また買います。

1人が参考にしています
対象商品:
39114074
2017-07-16
用途:
塗装作業時
製造業

安い中国製のスプレーガンの出来が悪かったので購入した。

特に問題は無いです。

対象商品:
39114074
2016-02-10
用途:
バイク塗装

フタがちゃんと閉まらないからリュターで加工した。フタのMade in Japanの刻印は本物か?

2人が参考にしています
対象商品:
39114074
2015-06-29
用途:
スプレーガンに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

no problem

対象商品:
35680163
2014-11-08
用途:
自動車の塗装

400ccや250ccより、背高が低い為、自動車のロッカー底部、エンジンルーム内で、とても扱いやすい!

蓋が、球形状になっている為、斜めに被せても閉まり液こぼれしない。

好みもありますが、フリーアングルまで(個人的)は、必要でない。

価格も安く、良い物だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35680163
2014-02-12
用途:
自動車のフロントガラス付近のダッシュボードリペア時の塗装で使用。
TOTALREPAIR ECOiST 様

高さが低い割に直径もそこそこあるので、狭い個所での使用に適しています。
また、スプレーガンを置いた時に安定しておける脚もついているため便利です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗料容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/561/
2023-03-09

「塗料カップ・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする