大型超音波洗浄機 WTC-600-40/WTC-1200-40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39114383 品番WTC-1200-40
参考基準価格(税別)¥646,000 販売価格(税込) ¥703,780
販売価格(税別)
639,800

一体型で1200Wの大出力、手を触れずに簡単操作。卓上型で大出力(出力調整0〜100%)の大型機器ですので、機械部品などの洗浄が可能です。操作部に光電式センサ&音声ガイドを採用。濡れた手や汚れた手でも本体に触ることなく、音声ガイドにそって簡単に操作できます。ドレインバルブ以外にオーバーフロー用ドレイン取付穴により、循環システムへの拡張が容易にできます。FM+AM変調の発振方式を採用し洗浄ムラを軽減。(FM変調(周波数変調)は槽内の超音波を均一化し高効率で洗浄ムラを軽減する効果があり、AM変調(出力変調)は洗浄物、液種、液深の負荷変動に強いという効果があります。

仕様AC200V-230V:50/60Hz 600VA、槽内(mm):610(W)×400(D)×268(H)(69L)、ドレインバルブ:Rc25A(1B)バルブ 質量(kg)55 定格出力1200W 発振周波数40KHz 外寸法(mm)800(W)×460(D)×472(H) アズワン品番61-0173-59 材質(水槽)SUS304 発振方式周波数変調+出力変調(周波数変調幅 ±1kHz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする