本多電子
本多電子の 検出・センサ
本多電子の センサ
本多電子の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
超音波空中レベル計 HD1200 TSシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39114505
品番
TS40T-5
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
HD1200用センサ
周波数(kHz)
40
測定距離(m)
0.3〜15(紛体は1/2)
指向角(°)
【センサ】22(音圧半減全角)
使用周囲温度(℃)
-20〜70
材質
PVDF
構造
IP66相当
寸法(Φ×mm)
【外径】98×87
ケーブル長(m)
【センサー】5
質量(g)
860
取付ねじ
【センサ】G1(PF1)
種別
センサ
アズワン品番
61-0173-75