曜日別特売
MY-52 高性能油吸着材アブラトール 環境配慮型 マットタイプ 油水兼用 JOHNAN 39114564

高性能油吸着材アブラトール 環境配慮型 マットタイプ 油水兼用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1ケース(50枚)注文コード39114564品番MY-52
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカ実測値)
特殊な親水処理により油だけでなく、水・有機溶剤などを素早く吸着します。
液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。
新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。
吸着量あたりの価格が安いです。
吸着スピードが速いです。

用途
オイル・水・溶剤用。
メンテナンスの油回収。
油流出事故の回収作業。
動植物油・有機溶剤の吸着。
形状シートタイプ(マットタイプ)寸法(mm)500×200×20材質/仕上新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP)/親水処理質量(g)200吸油量約2.8kg/枚(約140/箱)トラスコ品番381-3177対応オイル、水、溶剤グリーンマーク認定
注意
※原材料の一時的な不足により、不織布袋の色が灰色から黒色に変更となる場合がございます。ご了承の上お買い求めくださいますようお願いいたします。
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,230/税込1,353
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300

商品説明動画

油吸収材「Yシリーズ」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする