MYT-100 高性能油吸着材アブラトール  環境配慮型 チューブタイプ 油水兼用 JOHNAN 39114582 MYT-100 高性能油吸着材アブラトール  環境配慮型 チューブタイプ 油水兼用 JOHNAN 39114582 MYT-100 高性能油吸着材アブラトール  環境配慮型 チューブタイプ 油水兼用 JOHNAN 39114582

高性能油吸着材アブラトール 環境配慮型 チューブタイプ 油水兼用

(3件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40本) 注文コード 39114582 品番 MYT-100
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカ実測値)
特殊な親水処理により油だけでなく、水・有機溶剤などを素早く吸着します。
液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。
新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。
吸着量あたりの価格が安いです。
吸着スピードが速いです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
オイル・水・溶剤用。
メンテナンスの油回収。
油流出事故の回収作業。
動植物油・有機溶剤の吸着。
形状チューブタイプ 寸法(mm)Φ66×1000 材質/仕上新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP) 吸収量(L/箱)188(L/箱) 質量(g/本)300 トラスコ品番381-3185 グレー 種別オイル/水/溶剤用 グリーンマーク認定
注意
※原材料の一時的な不足により、不織布袋の色が灰色から黒色に変更となる場合がございます。ご了承の上お買い求めくださいますようお願いいたします。
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,230 / 税込 ¥1,353
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

油吸収材「Yシリーズ」

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40464356
2020-06-05
用途:
作業用
株式会社中島製作所 様

急な油漏れなど床面の広がりを防止するのに便利です、よく利用するので価格がもう少し安くなると助かります。

対象商品:
40464356
2017-07-26
用途:
機械の下の油の流失止め
製造業

作業性、効果は満足しています。
できれば、20本売りをしてもらいたい。若干安くしていただけると
ありがたいです。

対象商品:
40464356
2014-04-15
用途:
機械周りの油取り

機械の油漏れが酷いので試しに購入しました。
見た感じは長過ぎ??って思ったのですが現場の方に感想を聞くといい感じに油を吸ってくれるらしく重宝しているとのことでした。一回に大量に使う訳ではないのでこのくらいの数量に価格だと買いやすいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする