高性能油吸着材アブラトール シートタイプ 油水兼用

(8件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 39114643 品番 MPCA54-2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

色がグレーのため、油汚れが目立ちにくいです。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。

用途
機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用に最適です。
油・水・溶剤兼用。
形状シートタイプ 寸法(mm)400×500 材質/仕上ポリプロピレン(PP) 質量(g)80 吸収量45(L/箱) グレー 厚さ(mm)2 吸油量(L/枚)0.4 トラスコ品番381-3134 種別オイル/水用 吸油量約0.4kg/枚(約40/箱)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,230 / 税込 ¥1,353
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40464392
2018-04-25
用途:
業務用卓上フライヤーの下に敷いて使っています。
有限会社 関東冷熱 様 (飲食業)

油などの吹きこぼれ等を吸収してくれるのでテーブルを汚さず重宝しています。

対象商品:
40464392
2017-10-19
用途:
油漏れ応急処理

緊急時に使用するための、買置きなのでまだ使用していません。10枚程度で、小分けにして袋に入っていたほうが使いやすいです。

対象商品:
39114634
2012-05-13
用途:
シリンダーの分解、オーバーホール時

今まで使用していたものより油の吸着が良く、油残りも少ないようにかんじます、
どうしても受け皿を置いてもこぼれる作業なので広い面で吸着してくれるので助かります。

対象商品:
39114643
2012-04-22
用途:
屋外での作動油の吸着

雨水混じりの油でも、ほとんど油だけを選択して吸着してくれるので助かります。

対象商品:
39114634
2012-06-13
用途:
オイル交換の時

こぼれた油やはねた油はしっかりと吸収してくれるので、重宝しています。
値段がもう少し安ければなぁと思うこともあります。

対象商品:
39114643
2012-03-01
用途:
機械の油取り

油をよく吸ってくれるのでおすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
40464392
2017-07-27
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

吸着はいいのですが、コスパはいいとは言えません もう少し安ければと思う。

対象商品:
39114634
2012-05-03
用途:
工作機械の入替え作業

今までは綿状の吸着マットを使用しており繊維が抜けてくっついたりして扱いにくかったのですが、当製品はふき取りやすくて良かったです。油の吸着も良く問題なかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする