高性能油吸着材アブラトール ディスペンサーBOX ロールタイプ 油専用

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード39114652 品番MPCR-40
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

最小400×500mmにカット出来るミシン目が入っているので通路の長さに合わせてカットできます。

用途
オイル用
排水溝の浮上油や機械周りに。
油拭き取りウエスの代替品として。
トラスコ品番790-1241 種別オイル専用 形状ロール 幅(mm)400 厚さ(mm)3 材質/仕上ポリプロピレン(PP)/撥水性 質量(kg)3.8 長さ(m)30 吸油量(L/巻)48 商品タイプ段ボールボックス入り
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,230 / 税込 ¥1,353
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39114652
2015-09-23
用途:
工事現場での使用になります。
建設業・工事業

現場代理人から、不満の声が上がってきていないので良かったのではないかと思います。

もう少し現場の者と話をして、次回必要ならば購入するか検討したいとおもいます。

1人が参考にしています
対象商品:
39114652
2015-10-09
用途:
ピット内の、油の処理
有限会社吉舎タイヤ 様

オイル交換時に、使っています。オイルの吸着も良いし値段、量も問題無くしっかり使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする