高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油専用

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード39114661 品番MPCR-80
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

最小400×500mmにカット出来るミシン目が入っているので通路の長さに合わせてカットできます。

用途
オイル用
排水溝の浮上油や機械周りに。
油拭き取りウエスの代替品として。
トラスコ品番790-1259 種別オイル専用 形状ロール 幅(mm)800 厚さ(mm)3 材質/仕上ポリプロピレン(PP)/撥水性 質量(kg)7.6 長さ(m)30 吸油量(L/巻)96
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,230 / 税込 ¥1,353
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:218

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする