緊急対策セット MA-1

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39114695 品番MA-1
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ISO14001「緊急事態への準備及び対応」への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。
シートタイプの油吸着材を計20枚同梱していますので、必要な分だけご使用いただけ無駄がありません。
容器をプラダンにすることで、軽量化しています

セット内容オイル用シート(PC-50)×10枚、オイル・水用シート(PCA-54)×10枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1袋 材質/仕上(PC-50・PCA-54)ポリプロピレン(PP)、(YT-100)新聞古紙 ケース寸法(mm)420×570×320 容器プラスチックダンボール+ベルト 吸油量約35kg 用途オイル・水用 トラスコ品番397-0477 対応オイル、水、溶剤
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,230 / 税込 ¥1,353
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする