※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル台秤 DP-5601シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 目量(g)5 注文コード39114715 品番DP-5601-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥270,000
この商品は目量など9種類から選べます 他の種類を見る

計量器はステンレス製(ロードセルは除く)。指示計の防塵・防水等級:IP66準拠。文字高さ32mmの蛍光表示。あらゆるシステムに対応できる多機能型デジタル台はかりです。

目量(g)5 種別検定品 寸法(mm)350×300 ひょう量(kg)15 アズワン品番61-9628-97 計量皿形状 ひょう量単位kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする