使用期間1カ月ほどで機器が使用できなくなり確認したところ電圧が3Vまで下がっていました。使用する前に電圧を計っていないので断定はできませんが当たりはずれはある様です。
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
モノタロウさんの電池は数字が大きく見やすいので助かっています。
角型の電池を扱うサイトが少なくなっているので頼りにしています。
別の方もお願いされていましたが、複数パックで少しお値段を下げていただければ助かります。
これからも変わらぬ取扱いをお願いします。
この手の電池は、使用頻度が低下しているため地方のコンビニやまちの電気屋さんでの取り扱いがなくなり、ホームセンターや家電量販店までいかなければ手に入らず、すぐに使うものではないので今回モノタローさんで安かったのでストック用とともに購入しました。
15年程前に買った壁の密度検知器用の電源として買いました。
最近、お店ではあまり見かけない高価なタイプだったので、
比較的安価に手に入り助かりました。正常に動作して目的達成です。
3や4や9V(単3や単4や9V)の表記は在庫管理上たすかる。暗い場所で探す時も見つけやすい。
今では店頭販売にはあまり見かけることのなくなった乾電池の為、
こちらで購入いたしました。
持続性はまだ使用して間もない為わかりませんが!
浴室電灯を涼色から暖色に変更するため、さまざまなところから出ているので明るい機種の確認で使用。それほど使用しないがあると便利。