フロアポリッシャー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39115431 品番AFP-80SK
参考基準価格(税別)¥157,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。

本体高さ(mm)270 高さ(mm)720〜1200 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)170/200 質量(kg)18 コード長さ(m)10 付属品ナイロンブラシ トラスコ品番397-0108 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)単相100 消費電力(W)300 適合サイズパッド/9インチ(230mm) 寸法(inch)8 電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする