※ナイロンブラシは付いておりません。

フロアポリッシャー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39115447 品番AFP-80KT
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。
8インチ段階用ポリッシャーにも、タンク仕様を用意しました。操作性を損なわないように、4Lタンクを採用しました。

高さ(mm)720〜1200 本体高さ(mm)270 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)170/200 質量(kg)18 コード長さ(m)10 付属品ブラシ 仕様タンク付 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)単相100 消費電力(W)300 タンク容量(L)4 適合サイズパッド/9インチ(230mm) 寸法(inch)8 電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9
注意
※ナイロンブラシは付いておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする