フロアポリッシャー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39115474 品番AFP-140
参考基準価格(税別)¥238,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。

高さ(mm)1270 本体高さ(mm)290 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190 質量(kg)37 コード長さ(m)20 付属品ナイロンブラシ トラスコ品番397-0051 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)単相100 消費電力(W)1200 適合サイズパッド/15インチ(380mm) 寸法(inch)14 電流(A)(50/60Hz)13/12

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする