フロアポリッシャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39115492 品番AFP-70W
参考基準価格(税別)¥181,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

2つのブラシとキャスターが、常に安定した操作を実現します。
操作が簡単。デッキブラシを機械化したような操作性を実現したポリッシャーです。
安心のアース付3芯電源コードです。

幅(mm)380 高さ(mm)1134 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])500/600 質量(kg)16 コード長さ(m)10 清掃幅(cm)34(14インチ) 用途床面洗浄 付属品ナイロンブラシ トラスコ品番397-8311 奥行(mm)303 電源(V)単相100 消費電力(W)400 適合サイズ(ブラシ)7インチ×2個、(パッド)7インチ×2個 寸法(inch)7(ブラシ)
注意
※パッドを使用する場合は別途パッド台(別売)をご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする