フローリングハンマー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39115526 品番
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

耐久性の高いアメゴムを使用したハンマー

全長(mm)370 質量(g)約720 口径(Φ)70 頭の全長(mm)115

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10258403
2014-10-15
用途:
路面シートの貼り付け

本来の目的とは違う作業で使ってます。路面シートや路面にラインを貼って叩いてます。とにかく軽いです。他社含めゴムハンマーもいろいろ使いましたが、同メーカーの白よりもこちらがよかったです。たたいた時の反発力もちょうどよく手首にもよいかと思います。仕事柄サイズ違いでこの製品ばっかですw

2人が参考にしています
対象商品:
10258412
2014-10-05
用途:
フィルターの押し込み

値段の割りにしっかりしているので安定感があります。満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする