ホーザン
ホーザンの ドライバー/ビット
ホーザンの ドライバー
ホーザンの グリップドライバー
マイクロドライバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39115553
品番
D-66
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
先端形状
プラス
軸長(mm)
23
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
トラスコ品番
407-4033
軸径(Φmm)
1.8
全長(mm)
51
質量(g)
1.5
種類
精密ドライバー
ハンドル径(Φmm)
7
グリップ径(Φmm)
7.0
本数
1
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし