リス
リスの ゴミ箱
リスの ペダル式ゴミ箱
H&H 分類ペタルペール GBBEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39115817
品番
GBBE092
参考基準価格(税別)
¥7,380
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
踏んでさっと開くダブルペタル式容器内での分別が可能
材質
PP
フタの種類
ペダル式
容量(L)
44
色
グレー
種別
45PW GY
アズワン品番
62-1361-66