統計ノート(縦罫)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1パック(10冊) 注文コード39115912 品番ノ-4VX10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

オフィスでの使用に適した事務用の統計ノートです。
グリーン購入法、エコマークに適合した環境対応商品です

サイズセミB5 行数35 仕様無線とじ エコマーク認定認定 枚数40 寸法(縦×横)(mm)252×179 白色度(%)70程度(ISO) 紙質中紙:上質紙(古紙パルプ配合率70%) 縦罫 罫幅(mm)6 材質(表紙)古紙パルプ配合率70% エコマーク認定番号17 112 019

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39115912
2024-08-06
用途:
記録用
製造業

このノートを長く使っているので、モノタロウさんで購入できて助かります。

対象商品:
39115912
2017-01-20
用途:
製品の製造記録
株式会社岐阜中発 様 (製造業)

文房具屋さんでもなかなか売っていないので、助かります。

対象商品:
39115912
2017-02-25
用途:
事務

他の方同様入手困難です。メーカーからの取り寄せも試みましたが 購入しずらいシステムでした。モノタロウさんからの購入ですとストレスを感じません。しかしアナログな商品ですので製造中止になるかと心配で今回は30冊注文です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする