ピュアモルト(オークウッド・プレミアム・エディション) 3機能ペン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39115964 品番MSE3005
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

厳選された樽材に、細部の仕上げまでこだわりぬいた気品と風格。
深みのあるオフブラック仕上げが、気品と重厚感を感じさせます。
適度な重量感、しっくりと馴染む木肌の質感、細部までデザインにこだわった自信の一本です。
2色+シャープペン

インク色黒・赤 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 仕様シャープ消しゴムG、ケース付(3005用化粧箱) 材質木(ウィスキー熟成後の樽を再加工) 軸径(Φmm)12.9 厚さ(mm)16 全長(mm)140.6 質量(g)28.5 方式ノック式 芯径(mm)0.5 替芯SE-7 インクジェットストリームインク 色数2色+シャープペン グリーン購入法適合 色(軸)ブラック 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39115964
2020-07-15
用途:
営業先でのメモ
建設業・工事業

重量感・見た目も良いし、持ちやすく書きやすい太さで満足。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする