エンペックス気象計
エンペックス気象計の 環境測定(自然環境/安全環境)
エンペックス気象計の 温度計・温湿度計
エンペックス気象計の 温湿度計・熱中対策温湿度計
トリオ気象計 ギフトボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39116219
品番
BM-633
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
卓上型、回転台。六面体の3つの面に気圧計・温度計・湿度計をはめこんだ卓上型
寸法(mm)
135×110×110
質量(g)
600
電源
不要
精度
温度±1℃(-20〜40℃)、湿度±3%RH(35〜75%RH常温)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×110×135
設置方法
卓上用
アズワン品番
61-6863-97
RoHS指令(10物質対応)
対応