881 防寒コート

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード39116235 品番881
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,400
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
コン サイズ4L 仕様衿ボア取り外し可能、肩パット入り、フロントメッキファスナー、袖口マジックテープ調節、左袖ペン差し、内ポケット、大型フード取り外し可能(ヘルメット対応) 種別コート 胸囲(cm)142 混率(%)(表地、裏地、中綿)ポリエステル100 肩幅(cm)61 袖丈(cm)68 着丈(cm)92 機能防寒 生地ドビー 色番10 中綿(g)(身頃)160 中綿(g)(袖)80
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39116201
2022-01-31
用途:
現場パトロール時

以前、ジーベックの防寒着を使ってましたが、防寒コートは初めて購入しました。暖かくて満足です。

対象商品:
39116366
2017-12-05
用途:
バイクに乗るとき
その他業種

暖かくて、ポケットも多くとても便利です。バイクの時には最高です。

対象商品:
39116253
2016-12-16
用途:
建設業の現場管理
建設業・工事業

意外と軽く、動きやすく、暖かいので満足しています。

対象商品:
39116357
2015-11-21
用途:
外出時に。

あったかい。なかなかいい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする