エンペックス気象計
エンペックス気象計の 環境測定(自然環境/安全環境)
エンペックス気象計の 温度計・温湿度計
エンペックス気象計の 温湿度計・熱中対策温湿度計
ウェザーガイド気象計 ギフトボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39116246
品番
BM-716
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
気圧計・温度計・湿度計を天然木に納めた掛型タイプ
寸法(mm)
425×160×40
質量(g)
1210
電源
不要
精度
温度±1℃(-20〜40℃)、湿度±3%RH(35〜75%RH常温)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×40×425
設置方法
壁掛け用
アズワン品番
61-6864-01
RoHS指令(10物質対応)
対応