エンペックス気象計
エンペックス気象計の 環境測定(自然環境/安全環境)
エンペックス気象計の 温度計・温湿度計
エンペックス気象計の 温湿度計・熱中対策温湿度計
晴天望機・1台4役 BWシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39116526
品番
BW-5038
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
掛型天気予測・温度計・湿度計・時計
寸法(mm)
292×122×40
質量(g)
530
電源
単三乾電池3本
精度
温度±1℃(-20〜40℃)、湿度±3%RH(35〜75%RH常温)
温度測定範囲(℃)
-30〜50
湿度測定範囲(%)
10〜90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
122×40×292
設置方法
壁掛け用
アズワン品番
61-6864-06
RoHS指令(10物質対応)
対応