セレナ温・湿度計 クリアボックス LVシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39116648 品番LV-4306
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

置・掛兼用、シースルータイプ温度計・湿度計透明感のあるシースルータイプ

ライトブルー アズワン品番61-6864-68 寸法(mm)106×23 質量(g)80 電源不要 精度温度±1℃(-20〜40℃)、湿度±3%RH(35〜75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-20〜40 湿度測定範囲(%)10〜90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×23×106 設置方法置き掛け兼用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする