エンペックス気象計
エンペックス気象計の 環境測定(自然環境/安全環境)
エンペックス気象計の 温度計・温湿度計
エンペックス気象計の 温度計
冷凍・冷蔵庫用温度計
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39116763
品番
TG-2531
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
吸盤・マグネット付。冷蔵庫の温度管理に
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
90×21×15
全長(mm)
90
質量(g)
25(クリアボックス)
設置方式
吸盤/マグネット
アズワン品番
61-6865-24
RoHS指令(10物質対応)
対応