※寸法図

ステンレスバンド W2 (SUS430)

(20件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 39116822 品番 SX-T12-120
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ドイツ工業規格(DIN3017)に基づいて作られた
ホースバンドです。
バンド及びハウジングはEN100088-1にもとづく1.4016(ASi430)
または同等のステンレス鋼。スクリューは被覆加工(BN176にもとづき8μ亜鉛めっきし不動態化してシーリング処理)

バンド幅(mm)12 内径(Φmm)120〜140 締付トルク(N・cm)500 材質本体:ステンレスSUS430 スクリュ:炭素鋼・亜鉛メッキ バンド厚さ(mm)0.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09221432
2024-10-25
用途:
園芸散水用ホースに使用
その他業種

しっかりした造りで、丈夫で長持ちしそうです。10個入りでコスパ最高です。今度は違うサイズも購入したいです。

対象商品:
09221371
2021-07-13
用途:
自動車燃料フィルターホース固定
Nextimage 様

見本の写真よりも品の良い光沢があります。
メルセデスE320CDIディーゼルの燃料フィルターホース固定に使用しました。
ホース全体に均一に圧力がかかり満足しています。作業性も良いです。

対象商品:
09221423
2020-10-24
用途:
自動車の補修用
建設業・工事業

伝統と信頼があるメーカーの製品ですので安心して使用できます。
10個単位の箱売りがいつも在庫ありで買えるのは助かります。

対象商品:
09221396
2019-01-26
用途:
燃料ホースのクランプ
自動車・二輪車・自転車関連業

燃料ホースの固定に使用する為購入しました。品質がいいのは承知の上で購入しました。締め付けの均一値段も高くないですが、細いホースの固定には頭の部分が大きすぎて不釣り合いで邪魔だったので違うメーカーに買いなおしました。
ラジエターのアッパーホースなどに使うにはさびにくく締め付けても食い込みにくいのでお勧めだと思います

対象商品:
09221405
2019-01-23
用途:
GEMI製が最終到達点
個人のお客様

様々なバンドを使用して来ました。
ですが、バンド幅の設定から締め付ける感覚
それと商品の価格でGEMI製が最終的に選ばれ
ました。

対象商品:
09221396
2018-09-02
用途:
ホース交換時

しっかり全体的に締まる感じで非常にいいと思います。

対象商品:
09221396
2018-05-08
用途:
自動車整備用

この形でネジの頭がミリサイズ、かつ十字溝つきとなると、製品は限られます。Gemi製は耐久性もよく満足です。

対象商品:
09221396
2017-09-02
用途:
燃料ホースに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ガソリンが漏れるとヤバいので、ちゃんとしたメーカー品を使っています。しっかりしてて良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする