ステンレスバンド W4 (SUS304)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 39116901 品番 CX-T9-12
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
材質SUS-304 バンド径(mm)9 バンド厚さ(mm)0.65 サイズ(mm)12〜22 締付トルク(N・cm)400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39116944
2021-04-27
用途:
二輪車部分の締め付け
農・林・水産業

ネジの部分を回したら安物みたいにバリが引っかかる感じはないのに少し抵抗を感じつつ締まてっいく感覚が良かったですね。

対象商品:
39116935
2020-08-19
用途:
GEMI製が最終到達点だった。
TwinEight88 様

ホント、様々なステンレスバンドを使用して
来ましたが、狭い所への取付〜締め込みの
トルクの掛かり方〜締め込んだ後の耐久性
全てで私はGemi製が最終到達でした。

対象商品:
39116883
2018-09-29
用途:
自動車メンテナンス

Gemiは直径20ミリ以下の小口径でもきれいに丸く締まるのが良い。それとバンド芯とウォームギア芯の僅かなオフセットは込み入った場所で有利に作用する場合がある。GemiはNormaグループに入ったとの噂もあるが今後もブランドが存続してほしいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする